text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Fisch-Tools Auger type 0084 dm 10 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm


Cikkszám 6H885289
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 390
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 460
Átmérő fúró (mm) 10
A tengely átmérője (mm) 9
Tartórendszer Hatszög tartó
Vágási hossz (mm) 390
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Igen
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fisch-tools
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6H885289
EAN 9002696165415
UBB 500582771092
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 0084100460
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.