Feszítőcsavarok horoggal és füleccsel, horganyzott és tüzihorganyzott
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
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Feszítőcsavarok
Feszítőcsavarok horoggal és füleccsel, horganyzott és tüzihorganyzott
16170
16170.100.001
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
Feszítőcsavarok horoggal és füllel DIN ≈1480 Acél S235JR Horganyzott M10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
S235JR
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
280.27
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
S235JR
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
280.27
Info
A beszerezhetőségtől függően ezek a feszítőcsavarok lehetnek cink horganyzottak vagy tűzihorganyzottak ISO metrikus menettel, a méret adatok változhatnak.
A horgok és szemek S235JR acélból készülnek és mindig cink horganyzottak.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c
13
d-D
M10
d2
14
e
30
L1
125
L2 (max.)
285
L2 (min.)
188
P
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈1480
Cikkszámok
Cikkszám
16170.100.001
EAN
8715492585295
UBB
950355161866
UNSPSC
31162405
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése