text.skipToContent text.skipToNavigation

FATH Talp lemez Műanyag Poliamid (nejlon) Black 120MM


Artikelnummer
Átmérő
Márka FATH
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Info
  • A 80-as, 100-as és 120-as átmérőjű termékekhez, az 57747-es termékcsoportban, tartozik egy alaplemez a rögzítéshez szükséges furatokkal.Black
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő 94 mm
Márka FATH
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Info
  • A 80-as, 100-as és 120-as átmérőjű termékekhez, az 57747-es termékcsoportban, tartozik egy alaplemez a rögzítéshez szükséges furatokkal.Black

Afmetingen

D 119
D (mm) 94
Max. load (die cast zinc, kg) 3500
Max. load (stainless steel, kg) 4000
Size 120

Artikelnummers

Artikelnummer 57747.000.120
UBB 203185049491
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.