text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca fényszóró H4 24V 75/70W fényes


Cikkszám 6D666239
Szín Egyéb
foglalat P43t
Teljes hossz (mm) 81.1
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
foglalat P43t
Teljes hossz (mm) 81.1
Alkalmas vasúti közlekedéshez Nem
Szálak száma 2
Technológia Halogén lámpa
Szabványos jelzés (ECE) H4
Lámpa teljesítménye 1. izzószál (W) 75
Lámpa teljesítménye izzószál 2 (W) 70
Alkalmas mopedhez Nem
Alkalmas motorkerékpárhoz Nem
Alkalmas kerékpárhoz Nem
Hajóhoz alkalmas Nem
Személygépkocsi fényszórójához alkalmas Nem
Alkalmas fényszóró tehergépkocsihoz Igen
Alkalmas egyéb világítású személygépkocsihoz Nem
Alkalmas egyéb világításhoz tehergépkocsiban Igen
Alkalmas repülőgépekhez Nem
Targoncákra alkalmas Nem
A lámpa feszültsége (V) 24 - 24
Márka Ripca
Árucikk kód
Type Halogen Lamp

Cikkszámok

Cikkszám 6D666239
UBB 500641242952
UNSPSC 39101600
Gyártó cikksz R13342-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.