text.skipToContent text.skipToNavigation

Facsavar/3TG alátét 20mm Pozidriv Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 4,5X60X20MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 60 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Pozidriv
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Felületkezelés Rézbevonatos
Info gyűrű ø=20mm

Méretek

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 51856.045.060
EAN 8715494632294
UBB 500634364359
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.