Csavarok
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
Csavarok
Facsavarok
51861
51861.045.020
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
Facsavar/3TG alátét 15mm TX Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 4,5X20X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
20 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Felületkezelés
Rézbevonatos
Darabonkénti súly (g)
3.1
Info
gyűrű ø=15mm
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Kulcsnyílás
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51861.045.020
EAN
8715494632478
UBB
500634366172
UNSPSC
31161508