text.skipToContent text.skipToNavigation

Facsavar/2TG alátét 25mm TX Rozsdamentes acél A2 4,5X35X25MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 6.6
Info gyűrű ø=25mm
Árucikk kód

Méretek

d2 25
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 35
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 51796.045.035
EAN 8717077005655
UBB 500634646276
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.