Csavarok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csavarok
Facsavarok
51843
51843.045.045
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
Facsavar/2TG alátét 25mm Pozidriv Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 4,5X45X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4.5 mm
Hossz
45 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett ovális fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Felületkezelés
Rézbevonatos
Info
gyűrű ø=15mm
Méretek
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51843.045.045
EAN
8715494630849
UBB
500634611288
UNSPSC
31161508
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést