text.skipToContent text.skipToNavigation

Facsavar/2TG alátét 15mm TX Rozsdamentes acél A2 Rézbevonatos 4,5X45X15MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 45 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Felületkezelés Rézbevonatos
Darabonkénti súly (g) 5.2
Info gyűrű ø=15mm
Árucikk kód

Méretek

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 45
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 51857.045.045
EAN 8715494632324
UBB 500634364680
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.