text.skipToContent text.skipToNavigation

Facsavar/2TG alátét 15mm TX Rozsdamentes acél A2 gyűrű ø=15mm 4,5X100X15MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.5 mm
Hossz 100 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett ovális fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Darabonkénti súly (g) 9.8
Info gyűrű ø=15mm
Árucikk kód

Méretek

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 100
Kulcsnyílás 20

Cikkszámok

Cikkszám 51748.045.100
EAN 8715494629393
UBB 500634605348
UNSPSC 31161508

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.