text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Torx csavarhúzófej TX30 5/16” Hex 70mm


Cikkszám 5U664845
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 5/16 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 7.94
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82079099

Cikkszámok

Cikkszám 5U664845
EAN 3148510258232
UBB 500639110807
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EX.230L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.