text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Többfogós záró fogó 25cm


Cikkszám 7Q060375
Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 320
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Átmenő zsanér
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 320
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 35
Maximális arcnyitás (mm) 44
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 30
Ütésvédelemmel Igen
Beállítások száma 7
Fogantyúfedél Egyik sem
Fej magassága (mm) 58
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 7Q060375
EAN 3148511414996
UBB 500637411645
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.