Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
3C699309
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 38X42MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3C699309
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
381
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
42
Kis kulcsméret (mm)
38
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
381
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
42
Kis kulcsméret (mm)
38
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
12.3
A fej magassága nagy (mm)
12.3
Kis kulcsméret (inch)
1 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
78
Nagy fejszélesség (mm)
87
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3C699309
EAN
3148511024959
UBB
500638267269
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.38X42