Bitek
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bitek
5B063501
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
Facom hornyos csavarhúzó bit 0,6 X 5,5 mm 1/4” Hex 70 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5B063501
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Méret bit (mm)
5.5
Csavarozási rendszer
Csavarnyílás
Teljes hossz (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Alkalmas ütővel való működésre
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés
Nem
Lyukkal
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Kétoldalas
Nem
Keresztfej típusa
Egyik sem
Márka
Facom
Árucikk kód
82079099
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5B063501
EAN
3148510248202
UBB
500639094803
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
ES.625.5