text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyvégű csillagkulcsok 24MM


Cikkszám 7Y047034
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 24
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 15/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 38
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem

Cikkszámok

Cikkszám 7Y047034
EAN 3662424029134
UBB 500641370654
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 54A.24SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.