Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
6H334461
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 2-3/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6H334461
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
265
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
55.563
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
265
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
55.563
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
2 3/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
2 3/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
86
Nagy fejszélesség (mm)
86
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6H334461
EAN
3148518740234
UBB
500638285816
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
50.2P3/16SR