Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
4I715810
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
Facom Combinációs csavarkulcs 24mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4I715810
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
290
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
267
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
24
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
290
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
15/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
24
Fej szélessége nyitott végű (mm)
51
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
35
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4I715810
EAN
3148517681163
UBB
500638349448
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.24