Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
9I840103
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 1-1/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9I840103
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Lebarnult
Súly (g)
420
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
290
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
27
Felületvédelem
Lebarnult
Súly (g)
420
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1 1/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
56
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
42
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
1 1/16 hüvelyk
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9I840103
EAN
3148518738057
UBB
500638346212
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.1P1/16SR