text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom KEY 134A.14SR

Cikkszám 5D820592
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 1220
Hosszúság (mm) 350
Max. kulcsnyílás (mm) 65
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Skála (mm) ['0', '65']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 1220
Hosszúság (mm) 350
Max. kulcsnyílás (mm) 65
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Skála (mm) ['0', '65']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen

Cikkszámok

Cikkszám 5D820592
EAN 3148518737685
UBB 500700179962
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 134A.14SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.