Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
7L696850
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 36X41MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7L696850
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
381
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
41
Kis kulcsméret (mm)
36
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
381
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
41
Kis kulcsméret (mm)
36
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1 7/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1 5/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
78
Nagy fejszélesség (mm)
87
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7L696850
EAN
3662424029127
UBB
500641370407
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.36X41SLS