Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
9O256916
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 21X23MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9O256916
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
245
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
23
Kis kulcsméret (mm)
21
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
245
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
23
Kis kulcsméret (mm)
21
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
13/16 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
47
Nagy fejszélesség (mm)
50.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9O256916
EAN
3662424029073
UBB
500641369433
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.21X23SLS