Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
7M265723
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 16X18MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7M265723
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
220
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
220
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
18
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7.3
A fej magassága nagy (mm)
7.3
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
39
Nagy fejszélesség (mm)
42
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7M265723
EAN
3148511024119
UBB
500638259423
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.16X18