text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 16X17MM


Cikkszám 5I303131
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 17
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 35.5
Nagy fejszélesség (mm) 37
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem

Cikkszámok

Cikkszám 5I303131
EAN 3662424029059
UBB 500641369011
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 44.16X17SLS
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.