Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
1A459486
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 14X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1A459486
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
182
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
14
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
182
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
15
Kis kulcsméret (mm)
14
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5.7
A fej magassága nagy (mm)
5.7
Kis kulcsméret (inch)
9/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
31
Nagy fejszélesség (mm)
33.5
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1A459486
EAN
3148511024010
UBB
500638258433
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.14X15