Kétvégű csavarkulcsok
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
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
3Z561286
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 12X13MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Z561286
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
167
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
167
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
5.5
A fej magassága nagy (mm)
5.5
Kis kulcsméret (inch)
Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
25.8
Nagy fejszélesség (mm)
29.8
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z561286
EAN
3148511023914
UBB
500638256601
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.12X13