text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact süllyesztett hatlapos csavarhúzó bit 5/8„ 1/2” Hex 50mm


Cikkszám 8O315681
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 0.625
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 1587
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 0.625
Teljes hossz (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 82079099

Cikkszámok

Cikkszám 8O315681
EAN 3148510239071
UBB 500639149029
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ENH.305/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.