Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5O584940
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
Facom hornyos csavarhúzó 0.8mm 100mm penge 190mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5O584940
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
45
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
190
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
45
Pengehossz (mm)
100
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
4
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Gördülésgátlóval
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Model
Isoryl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O584940
EAN
3148510100005
UBB
500638827609
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
AR.4X100