text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hatszögletes kulcs 2mm acél krómozott T-markolat 125mm


Cikkszám 8X344653
Teljes hossz (mm)
Kialakítás T-handle
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
A tengely hossza (mm) 62.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 125
Kialakítás T-handle
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2
A tengely hossza (mm) 62.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 125
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) Egyéb
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 62.5
Márka Facom
Árucikk kód
Model 84TC

Cikkszámok

Cikkszám 8X344653
EAN 3148518026017
UBB 500638922491
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 84TC.2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.