Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
2I357159
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 2-5/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2I357159
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
298
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
66.675
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (m)
298
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kis kulcsméret (mm)
66.675
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
2 5/8 inch
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
2 5/8 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
102
Nagy fejszélesség (mm)
102
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2I357159
EAN
3148518740913
UBB
500638286640
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
50.2P5/8SR