text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 1-1/16


Cikkszám 5Y229381
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 26.988
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (m) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kis kulcsméret (mm) 26.988
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1 1/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm) 46
Nagy fejszélesség (mm) 46
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5Y229381
EAN 3148518739108
UBB 500638282011
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 50.1P1/16SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.