Kétvégű csavarkulcsok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
4Y787742
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 5/8X3/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4Y787742
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
220
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
15.9
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (m)
220
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
19
Kis kulcsméret (mm)
15.9
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága kicsi (mm)
7.3
A fej magassága nagy (mm)
7.3
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/4 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
39
Nagy fejszélesség (mm)
42
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4Y787742
EAN
3662424009006
UBB
500638268820
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
44.5/8X3/4