Kétvégű csavarkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Villáskulcs
Kétvégű csavarkulcsok
9R615821
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
Facom Kétvégű csavarkulcsok 3,2X5,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9R615821
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
5.5
Kis kulcsméret (mm)
3.2
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
70
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
5.5
Kis kulcsméret (mm)
3.2
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm)
10
Nagy fejszélesség (mm)
13
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
derékszögű kulcsos modell
Nem
Kúpos fogantyú
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Model
MIDGET
Type
Open End Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9R615821
EAN
3148510947006
UBB
500638238898
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
22.3.2X5.5