text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom kombinált csavarkulcs 21mm


Cikkszám 8P630182
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 233
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 21
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 205
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 13/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 21
Fej szélessége nyitott végű (mm) 45.4
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 30.9
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 8P630182
EAN 3148517680876
UBB 500638348291
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.21
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.