Kombinált csavarkulcsok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
0E959877
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E959877
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
85
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
162
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
12
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
85
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
Egyéb
Fej szélessége nyitott végű (mm)
27
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
18
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E959877
EAN
3662424027673
UBB
500641355234
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.12SLS