Kombinált csavarkulcsok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
8A302255
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 11MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8A302255
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
155
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
11
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
7/16 hüvelyk
Fej szélessége nyitott végű (mm)
24.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
16.9
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8A302255
EAN
3662424027666
UBB
500641355077
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.11SLS