text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kétvégű csavarkulcsok 20X22MM


Referência 4Q178377
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Embalado por 1

Especificações

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 240
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 22
Kis kulcsméret (mm) 20
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7.5
A fej magassága nagy (mm) 7.5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 43
Nagy fejszélesség (mm) 48.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom

Números do artigo

Referência 4Q178377
EAN 3148511024355
UBB 500638262211
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 44.20X22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.