Kombinált csavarkulcsok
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
9A342883
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
Facom Kombinált csavarkulcsok 15/16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9A342883
Hosszúság (m)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
265
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
23.8
Felületvédelem
Lebarnult
Tömeg
260
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Igen
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
15/16 inch
Fej szélessége nyitott végű (mm)
49
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
38
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk)
15/16 inch
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9A342883
EAN
3148518672450
UBB
500638342823
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.15/16SR