text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 75MM


Cikkszám 8K136291
Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (m) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 75
Kis kulcsméret (mm) 75
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (m) 330
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 75
Kis kulcsméret (mm) 75
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 108
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Slogging Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8K136291
EAN 3662424001956
UBB 500638309673
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51B.75
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.