text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 70MM


Cikkszám 7D785721
Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (m) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 70
Kis kulcsméret (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Lebarnult
Hosszúság (m) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 70
Kis kulcsméret (mm) 70
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 102
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Slogging Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7D785721
EAN 3662424001949
UBB 500638309426
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 51B.70
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.