Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
5O962975
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5O962975
Felületvédelem
Lebarnult
Hosszúság (m)
240
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
45
Kis kulcsméret (mm)
45
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Lebarnult
Hosszúság (m)
240
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
45
Kis kulcsméret (mm)
45
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
71
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Slogging Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5O962975
EAN
3662424001857
UBB
500638307289
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
51B.45