Gyűrűs racsnis csillagkulcs
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Racsnis csillagkulcs
Gyűrűs racsnis csillagkulcs
6V335494
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
Facom Gyűrűs racsnis csillagkulcs 36MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6V335494
Felületvédelem
Lebarnult
Hosszúság (m)
205
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
36
Kis kulcsméret (mm)
36
Egykulcsos modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Lebarnult
Hosszúság (m)
205
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
36
Kis kulcsméret (mm)
36
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
56
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Type
Slogging Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6V335494
EAN
3662424001796
UBB
500638304880
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
51B.36