Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0L972934
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
Facom hornyos csavarhúzó 0,8 x 4mm 100mm penge 200mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L972934
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Méret
6
Tömeg
49
Antimágneses
Igen
Pengehossz (mm)
90
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
195
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Méret
6
Tömeg
49
Antimágneses
Igen
Pengehossz (mm)
90
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Rögzítő funkció
Igen
Precíziós modell
Nem
Anyagfogantyú
Faipari
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Igen
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Forgatható kupak
Nem
Felületvédő penge
Krómozott
Folyamatos penge
Igen
Gördülésgátlóval
Nem
Ütősapkával
Igen
Márka
Facom
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L972934
EAN
3148510118000
UBB
500638837434
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
ATHH.4X90