Csiszolók
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
Homokfúvók
Csiszolók
8O377057
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
FAC JITTERBUG SANDER V.260F 95X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8O377057
Szélesség
95
Magasság
120
Löket (mm)
5
Hosszúság (m)
288
Forgási sebesség (1/min)
8500
A gép súlya (kg)
2.1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szélesség
95
Magasság
120
Löket (mm)
5
Hosszúság (m)
288
Forgási sebesség (1/min)
8500
A gép súlya (kg)
2.1
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Csiszolóanyag rögzítése
Befogás
Alaplemez szélessége (mm)
95
Alaplemez hossza (mm)
170
Rezgések (m/s²)
53.8
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Szükséges légmennyiség
115
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O377057
EAN
3148518302586
UBB
500637325027
UNSPSC
27112708
Gyártó cikksz
V.260F