text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom többfogós fogó 38 mm-es állkapocsnyílással 300 mm


Cikkszám 3V165570
Szigetelt Nem
Felületvédelem Lakkozott
Tömeg 560
Hosszúság (m) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Lakkozott
Tömeg 560
Hosszúság (m) 300
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 40
Maximális arcnyitás (mm) 43
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 38
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Beállítások száma 7
Fogantyúfedél Lakkozott
Fej magassága (mm) 66
Márka Facom
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3V165570
EAN 3148511788660
UBB 500637418004
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 484A.30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.