text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró # DIN 1897 HSSG 2,3 MM


Cikkszám U0025.023.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 13
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 40
Átmérő fúró (mm) 2.3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 13
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 1.333
Árucikk kód
Type Stubby Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0025.023.001
EAN 8715494657099
UBB 407201051767
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AQ000230
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.