text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 9mm HSS Black Cylindrical Shank 125mm


Numéro d'article U0000.090.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 81
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Total length (mm) 125
Diameter drill (mm) 9
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 81
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 39.96
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.090.001
EAN 8715494650458
UBB 240201336338
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA000900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.