Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0010
U0010.032.001
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
Fabory Spirál fúró Long DIN 340 HSSG Blanc 3,2 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
69
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
106
Átmérő fúró (mm)
3.2
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
69
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
3.9
Árucikk kód
Megtekint
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0010.032.001
EAN
8715494655507
UBB
240201724178
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AP000320
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok