text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK4 DIN 345 RN HSS Black 49,0 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 225
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 369
Átmérő fúró (mm) 49
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 225
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 2408
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.490.001
EAN 8715494649278
UBB 240175059593
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AN004900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.