text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 10,0 MM


Cikkszám U0003.100.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 133
Átmérő fúró (mm) 10
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 87
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 55.1
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám U0003.100.001
EAN 8715494654821
UBB 240201448208
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AT001000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.