Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0002
U0002.010.001
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
34
Átmérő fúró (mm)
1
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
12
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
135
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory
Darabonkénti súly (g)
0.2
Árucikk kód
Megtekint
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0002.010.001
EAN
8715494652889
UBB
240201342765
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AK000100